text.skipToContent text.skipToNavigation

Mandril cilíndrico Tyrolit 20 x 25-6 x 40

Referência 9K600836
Forma da cabeça Cilindro
Comprimento do veio (mm) 40
Diâmetro 20
Eixo de fixação (mm) 6
Granulação 60

Especificações

Forma da cabeça Cilindro
Comprimento do veio (mm) 40
Diâmetro 20
Eixo de fixação (mm) 6
Granulação 60
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para alumínio Sim
Adequado para aço Sim
Adequado para metais não ferrosos Sim
Rebarba Sim

Descrição

Os aços das ferramentas, de acordo com a sua aplicação, são extremamente duros e resistentes. Para esses materiais, as pontas montadas PREMIUM*** para HSS (High Speed Steel) oferecem as melhores condições para processar as peças obras até os mínimos limites de tolerância. Além disso, estas ferramentas também oferecem uma perfeita sintonia entre eficiência de cavaco e a qualidade desejada para a superfície. Velocidade operacional máxima: 35 m/s

Números do artigo

Referência 9K600836
EAN 9003171213850
UBB 500572073475
UNSPSC 31191500
Artigo do fabricante nr 121385
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.