text.skipToContent text.skipToNavigation

Mala de ferramentas Gedore 1335-L


Compartimentos totalmente extraíveis, Grande estabilidade mesmo quando apenas um lado é aberto, Revestimento em pó azul GEDORE, Dimensões: A 210 x L 535 x P 225 mm, Especialmente adequado para os sortidos de ferramentas S 1024, S 1025, S 1151 e S 1151 A, Especialmente adequado para os sortidos n.º S 1024, S 1025, S 1151 e S 1151 A

Referência G2005.661.058
Cor Azul
Largura 535
Desenho Caso
Altura 225
Profundidade 210
Embalado por 1

Especificações

Cor Azul
Largura 535
Desenho Caso
Altura 225
Profundidade 210
Manilha de cadeado Não
Rollable Não
Com alça de ombro Não
Sinal vermelho Não
Com fechadura Não
Tabuleiro amovível Não
Número total de compartimentos 5
Com espuma Não
Com divisória Sim
Com pega telescópica Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 6000
Código pautal 7326909890
Model 1335 L
Type Tool Case

Descrição

Compartimentos totalmente extraíveis, Grande estabilidade mesmo quando apenas um lado é aberto, Revestimento em pó azul GEDORE, Dimensões: A 210 x L 535 x P 225 mm, Especialmente adequado para os sortidos de ferramentas S 1024, S 1025, S 1151 e S 1151 A, Especialmente adequado para os sortidos n.º S 1024, S 1025, S 1151 e S 1151 A

Números do artigo

Referência G2005.661.058
EAN 4010886661055
UBB 203188070866
UNSPSC 24113106
Artigo do fabricante nr 6610580
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.