text.skipToContent text.skipToNavigation

Mala de ferramentas compacta Knipex com 17 bolsos Plástico Preto 380 x 260 x 85mm


Mala de ferramentas compacta equipada com uma gama de ferramentas KNIPEX isoladas habituais para trabalhos em instalações eléctricas. Todas as ferramentas são testadas uma a uma e cumprem os requisitos das normas ASTM F1505 e IEC 60900. Caixa de plástico resistente a impactos. Inserção de espuma com reentrâncias precisas para segurar o alicate. Dimensõe

Article number K1392.009.911
Cor Preto
Largura 380
Desenho Caso
Altura 85
Profundidade 260
Packed per 1

Specifications

Cor Preto
Largura 380
Desenho Caso
Altura 85
Profundidade 260
Classe de qualidade Outro
Material Plástico
Manilha de cadeado Não
Rollable Não
Com alça de ombro Não
Sinal vermelho Não
Com fechadura Não
Tabuleiro amovível Não
Número total de compartimentos 17
Com espuma Sim
Com divisória Não
Com pega telescópica Não
Marca Knipex
Peso por peça (g) 3420

Description

Mala de ferramentas compacta equipada com uma gama de ferramentas KNIPEX isoladas habituais para trabalhos em instalações eléctricas. Todas as ferramentas são testadas uma a uma e cumprem os requisitos das normas ASTM F1505 e IEC 60900. Caixa de plástico resistente a impactos. Inserção de espuma com reentrâncias precisas para segurar o alicate. Dimensões, exterior (L x A x P): 380 x 85 x 260 mm. Dimensões, interior (L x A x P): 335 x 70 x 230 mm. - Compartimentos interiores: 17pcsConteúdo: 1 x 98 52 KNIPEX Faca para cabos (190 mm), 1 x 98 47 10 KNIPEX Soquete sextavado para parafusos sextavados com quadrado interno de 1/2 (10 mm), 1 x 98 47 11 KNIPEX Soquete sextavado para parafusos sextavados com quadrado interno de 1/2 (11 mm), 1 x 98 47 12 KNIPEX Soquete sextavado para parafusos sextavados com quadrado interno de 1/2 (12 mm), 1 x 98 47 13 KNIPEX sextavado interior para parafusos sextavados com quadrado interior de 1/2 (13 mm), 1 x 98 47 14 KNIPEX sextavado interior para parafusos sextavados com quadrado interior de 1/2 (14 mm), 1 x 98 47 17 KNIPEX sextavado interior para parafusos sextavados com quadrado interior de 1/2 (17 mm), 1 x 98 47 19 KNIPEX sextavado interior para parafusos sextavados com quadrado interior de 1/2 (19 mm), 1 x 98 42 KNIPEX Catraca reversível com quadrado interior de 1/2 (5 - 50 NM em 0,25 Nm-escrito), 1 x 98 45 125 KNIPEX Barra de extensão com quadrado interior/exterior de 1/2 (+ 125 mm), 1 x 98 45 250 KNIPEX Barra de extensão com quadrado interior/exterior de 1/2 (+ 250 mm), 1 x 03 07 200 KNIPEX Alicate combinado (200 mm), 1 x 98 24 00 KNIPEX Chave de fendas para parafusos de fenda cruzada Phillips® (PH0), 1 x 98 20 35 KNIPEX Chave de fendas para parafusos de fenda (0,6 x 3,5 x 100 mm), 1 x 98 20 40 KNIPEX Chave de fendas para parafusos de fenda (0,8 x 4 x 100 mm), 1 x 98 20 55 KNIPEX Chave de fendas para parafusos de fenda (1,0 x 5,5 x 125 mm), 1 x 70 07 160 KNIPEX Alicate de corte diagonal (160 mm),

Article numbers

Article number K1392.009.911
EAN 4003773026624
UBB 240120602083
UNSPSC 27112137
Manufacturer article nr  98 99 11
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.