Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
8I524652
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
Machine tap DIN 376C GG M12 x 1.75 mm HSS-Co TiCN 6HX PROMAT
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
8I524652
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
28
Comprimento total (mm)
110
Diâmetro do eixo (mm)
9
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de passo (mm)
1.75
Tamanho da rosca
12
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
28
Comprimento total (mm)
110
Diâmetro do eixo (mm)
9
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de passo (mm)
1.75
Tamanho da rosca
12
Adequado para furos cegos
Sim
Material de corte
Outro
Identificação do anel de cor
Branco
Chave quadrada (mm)
7
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
8I524652
EAN
4015448512264
UBB
500583486948
UNSPSC
27112806
Artigo do fabricante nr
4000867540