text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 376B UNIVERSAL M30 x 3.5 mm HSS-Co PM HARDLUBE 6HX PROMAT


Referência 6E605831
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 45
Comprimento total (mm) 180
Diâmetro do eixo (mm) 22
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 3.5
Tamanho da rosca 30
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 45
Comprimento total (mm) 180
Diâmetro do eixo (mm) 22
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 3.5
Tamanho da rosca 30
Material de corte Outro
Chave quadrada (mm) 18

Números do artigo

Referência 6E605831
EAN 4015448609551
UBB 500582742549
UNSPSC 27112806
Artigo do fabricante nr 4000867408
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.