Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
2V203384
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
Machine tap DIN 376B UNIVERSAL M16 x 2 mm HSS-Co TiN 6H PROMAT
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
2V203384
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
27
Comprimento total (mm)
110
Diâmetro do eixo (mm)
12
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de passo (mm)
2
Tamanho da rosca
16
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
27
Comprimento total (mm)
110
Diâmetro do eixo (mm)
12
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de passo (mm)
2
Tamanho da rosca
16
Material de corte
Outro
Identificação do anel de cor
Verde
Chave quadrada (mm)
9
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
2V203384
EAN
4015448726500
UBB
500581588539
UNSPSC
27112806
Artigo do fabricante nr
4000867703