Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
6E253619
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
Machine tap DIN 374C UNIVERSAL M12 x 1.5 mm HSS-Co PM HARDLUBE 6HX PROMAT
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
6E253619
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
14
Comprimento total (mm)
100
Diâmetro do eixo (mm)
9
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de passo (mm)
1.5
Tamanho da rosca
12
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
14
Comprimento total (mm)
100
Diâmetro do eixo (mm)
9
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de passo (mm)
1.5
Tamanho da rosca
12
Adequado para furos cegos
Sim
Material de corte
Outro
Ângulo do flanco (°)
50
Chave quadrada (mm)
7
Rosca esquerda
Não
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
6E253619
EAN
4015448557272
UBB
500582738430
UNSPSC
27112806
Artigo do fabricante nr
4000867373