text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 374B UNIVERSAL M14 x 1.5 mm HSS-Co vap. 6H PROMAT


Referência 2B715149
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 22
Comprimento total (mm) 100
Diâmetro do eixo (mm) 11
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 1.5
Tamanho da rosca 14
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 22
Comprimento total (mm) 100
Diâmetro do eixo (mm) 11
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 1.5
Tamanho da rosca 14
Material de corte Outro
Identificação do anel de cor Verde
Chave quadrada (mm) 9
Marca Promat
Código pautal 82074010

Números do artigo

Referência 2B715149
EAN 4015448775089
UBB 500581327912
UNSPSC 27112806
Artigo do fabricante nr 4000867656
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.