text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 374B UNIVERSAL M12 x 1 mm HSS-Co PM HARDLUBE 6HX PROMAT


Referência 6Q562341
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 22
Comprimento total (mm) 100
Diâmetro do eixo (mm) 9
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 1
Tamanho da rosca 12
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 22
Comprimento total (mm) 100
Diâmetro do eixo (mm) 9
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 1
Tamanho da rosca 12
Material de corte Outro
Chave quadrada (mm) 7

Números do artigo

Referência 6Q562341
EAN 4015448557159
UBB 500582899224
UNSPSC 27112806
Artigo do fabricante nr 4000867349
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.