text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 371C UNIVERSAL M5 x 0.8 mm HSS-Co TiN 6H PROMAT


Referência 0P560809
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 10
Comprimento total (mm) 70
Diâmetro do eixo (mm) 6
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 0.8
Tamanho da rosca 5
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 10
Comprimento total (mm) 70
Diâmetro do eixo (mm) 6
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 0.8
Tamanho da rosca 5
Adequado para furos cegos Sim
Material de corte Outro
Ângulo do flanco (°) 40
Identificação do anel de cor Verde
Chave quadrada (mm) 4.9
Rosca esquerda Não

Números do artigo

Referência 0P560809
EAN 4015448726548
UBB 500573806980
UNSPSC 27112806
Artigo do fabricante nr 4000867707
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.