text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 371C UNIVERSAL M4 x 0.7 mm HSS-Co vap. 6H PROMAT


Numero articolo 4L270960
Ausführung Maschinengewindebohrer
Gewindelänge (mm) 8.5
Gesamtlänge (mm) 63
Durchmesser des Schachts (mm) 4.5
Gewindeart Metrisch
Steigungsgewinde (mm) 0.7
Gewindegröße 4
Confezionato per 1

Specifiche

Ausführung Maschinengewindebohrer
Gewindelänge (mm) 8.5
Gesamtlänge (mm) 63
Durchmesser des Schachts (mm) 4.5
Gewindeart Metrisch
Steigungsgewinde (mm) 0.7
Gewindegröße 4
Geeignet für Sacklochbohrungen Ja
Werkstoff Schneiden Andere
Flankenwinkel (°) 40
Farbring-Kennzeichnung Grün
Vierkantschlüssel (mm) 3.4
Linksgewinde Nein
Marke Promat
Warennummer 82074010

Numeri di articolo

Numero articolo 4L270960
EAN 4015448726340
UBB 500582138805
UNSPSC 27112806
Nr articolo produttore  4000867688
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.