Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
8P686624
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
Machine tap DIN 371C M10 x 1.5 mm HSS-Co TiN 6H PROMAT
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
8P686624
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
15
Comprimento total (mm)
100
Diâmetro do eixo (mm)
10
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de passo (mm)
1.5
Tamanho da rosca
10
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
15
Comprimento total (mm)
100
Diâmetro do eixo (mm)
10
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de passo (mm)
1.5
Tamanho da rosca
10
Adequado para furos cegos
Sim
Material de corte
Outro
Ângulo do flanco (°)
40
Chave quadrada (mm)
8
Rosca esquerda
Não
Marca
Promat
Código pautal
82074010
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
8P686624
EAN
4015448569343
UBB
500583584205
UNSPSC
27112806
Artigo do fabricante nr
4000867316