Roupa de trabalho geral
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
Roupa de trabalho
Roupa de trabalho geral
0C176019
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
Calças Essenciais OXXA 7260 Preto 54
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
0C176019
Cor
Preto
Estanque à água
Não
Classe de qualidade
Outro
Versão anti-estática
Não
Material
4GG
Com isolamento térmico
Não
Tipo de fecho
Zíper
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Cor
Preto
Estanque à água
Não
Classe de qualidade
Outro
Versão anti-estática
Não
Material
4GG
Com isolamento térmico
Não
Tipo de fecho
Zíper
Versão ignífuga
Não
Proteção térmica
Não
Proteção contra produtos químicos
Não
Testado contra falhas de arco
Não
Descartável
Não
Tipo de ajuste
1/1 de comprimento
Repelente de água
Não
Alta visibilidade (cores de sinalização)
Não
Com faixas reflectoras
Não
Género
Linho
Modelo infantil
Não
Resistente aos cortes
Não
Tamanho da sonda
54 - 54
Calças com babete
Não
Meias
Não
Peso do material (g/m²)
270
Proteção contra a água e a humidade em conformidade com a norma EN 343
Não
Proteção contra avisos em conformidade com a norma EN ISO 20471
Não
Proteção contra o calor e a chama de acordo com a norma EN 11612
Não
Proteção contra soldadura de acordo com a norma EN 11611
Não
Comprimento (mm)
3/4 de comprimento
Model
Eduard
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0C176019
EAN
8718249029578
UBB
500513848787
UNSPSC
46181533
Artigo do fabricante nr
22726554