text.skipToContent text.skipToNavigation

Mó Tyrolit 150 x 20 x 32


Ao afiar ferramentas com ponta de carboneto sólido ou de carboneto de tungsténio, só devem ser utilizados discos com especificações de carboneto de silício. Devido à sua forma especial de grão, é possível obter bons resultados mesmo em peças extremamente duras. Esta roda também pode ser utilizada em ferro fundido. Um conjunto de casquilhos de redução es

Referência 1N429149
Altura 20
Diâmetro do disco (mm) 150
Granulação 120
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para aço Sim
Embalado por 1

Especificações

Altura 20
Diâmetro do disco (mm) 150
Granulação 120
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para aço Sim
Diâmetro do furo 32
Tipo de partícula Carboneto de silício
Marca Tyrolit
Type Bench Grinding Wheel

Descrição

Ao afiar ferramentas com ponta de carboneto sólido ou de carboneto de tungsténio, só devem ser utilizados discos com especificações de carboneto de silício. Devido à sua forma especial de grão, é possível obter bons resultados mesmo em peças extremamente duras. Esta roda também pode ser utilizada em ferro fundido. Um conjunto de casquilhos de redução está incluído na embalagem ou pode ser encomendado de novo.

Números do artigo

Referência 1N429149
EAN 9003170111829
UBB 500683036973
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 11182
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.