text.skipToContent text.skipToNavigation

Máquinas de impacto BOSCH 18V-52-13


Referência 0Q944506
Tensão nominal (V) 18
Largura 245
Altura 225
Comprimento (mm) 1010
Capacidade das pilhas (Ah) 2
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg) 2.8
Distância das lâminas (mm) 15
Embalado por 1

Especificações

Tensão nominal (V) 18
Largura 245
Altura 225
Comprimento (mm) 1010
Capacidade das pilhas (Ah) 2
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg) 2.8
Distância das lâminas (mm) 15
Número de corte em vazio (1/min) 2400
Comprimento da faca utilizável (mm) 520
Código pautal
Type Hedge Trimmer

Números do artigo

Referência 0Q944506
EAN 4059952664729
UBB 500573831228
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 0600849M01
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.