text.skipToContent text.skipToNavigation

KCL Schutzhandschuhe Größe 10


Article number 62610KCL
Farbe Mehrfarbig
Ausführung 5-Finger
Isoliert Nein
Dicke (mm) 1
Güteklasse Andere
Beschichtung Handfläche beschichtet
Werkstoff Andere
Packed per 1

Specifications

Farbe Mehrfarbig
Ausführung 5-Finger
Isoliert Nein
Dicke (mm) 1
Güteklasse Andere
Beschichtung Handfläche beschichtet
Werkstoff Andere
Art des Verschlusses Ziehen Sie an
Art der Lieferung Paar
Lange Ausführung Nein
Mit Anti-Rutsch-Schicht Ja
Oberflächenbehandlung Andere
Handschuhgröße 10
Schutz gegen mechanische Risiken Ja
Schutz gegen chemische Risiken Nein
Schutz gegen das Risiko von Mikroorganismen Nein
Schutz gegen Hitze- und Feuergefahr Nein
Schutz gegen Kälterisiko Nein
Schutz vor dem Risiko radioaktiver Kontamination Nein
Schutz vor dem Risiko ionisierender Strahlung Nein
Gefüttert Nein
Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben) Nein
Typ der Manschette Manschette bis zum Handgelenk
Marke Kcl
Gewicht pro Stück (g) 37
Model Camapur Comfort
Type Mechanical Protective Gloves

Article numbers

Article number 62610KCL
EAN 4008198762607
UBB 500620251305
UNSPSC 46181504
Manufacturer article nr  062610841E
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.