text.skipToContent text.skipToNavigation

Loctite Threadlocking 270 1l


General high strength threadlocker for maximum efficiency. Prevents loosening of joints under vibration stress such as screws of pumps, gearbox housings or presses. Suitable for all metals, including passive substrates (e.g. stainless steel, aluminum, plated surfaces). Designed to tolerate slight contamination from industrial oils (e.g. engine oil, anti-rust solutions or cutting fluids). Allows disassembly with hand tools, can be disassembled by heating to 300 ° C. Complies with NSF Standard No .: 123006.

Referência 7J196517
Volume (ml)
Cor Verde
Aplicação Outro
Embalagem Outro
Tempo de processamento 600 - 600
Embalado por 1

Especificações

Volume (ml) 1000
Cor Verde
Aplicação Outro
Embalagem Outro
Tempo de processamento 600 - 600
À prova de água Não
Temperatura máxima (°C) 180
Processo de cura Outro
Transparente Não
Com pincel Não
À base de água Não
Forma física Líquido
Temperatura de fusão (°C) -55 - 180
Pronto a usar Sim
Viscosidade (Pa-s) 0.5
Marca Loctite
Model 270
Type Threadlocking Adhesive

Descrição

General high strength threadlocker for maximum efficiency. Prevents loosening of joints under vibration stress such as screws of pumps, gearbox housings or presses. Suitable for all metals, including passive substrates (e.g. stainless steel, aluminum, plated surfaces). Designed to tolerate slight contamination from industrial oils (e.g. engine oil, anti-rust solutions or cutting fluids). Allows disassembly with hand tools, can be disassembled by heating to 300 ° C. Complies with NSF Standard No .: 123006.

Números do artigo

Referência 7J196517
EAN 5010266000947
UBB 500645438903
UNSPSC 85214003
Artigo do fabricante nr 1335910
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.