text.skipToContent text.skipToNavigation

Loctite SI 5366 Adesivo estrutural 310

Referência 90005.536.315
Volume (ml)
Cor Incolor
Forma física Líquido
Temperatura de fusão (°C) -50°C to +200°C

Especificações

Volume (ml) 310
Cor Incolor
Forma física Líquido
Temperatura de fusão (°C) -50°C to +200°C

Descrição

Dados técnicos: Descrição: 1K acetoxi-silicone. Cor: transparente. Tempo de formação da pele: 5 min. Alongamento: 530%. Dureza Shore A:. 25 Resistência ao cisalhamento (GMBS) N / mm '2,5. Faixa de temperatura de serviço: 250 ° C

Números do artigo

Referência 90005.536.315
UBB 950570040531
UNSPSC 31201700
Artigo do fabricante nr 230667
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.