text.skipToContent text.skipToNavigation

Loctite H3101 Acrilato de 2 componentes 50ml


Thixotropic. it fills up to 9mm. suitable for bonding various substrates with minimal surface preparation. excellent peel and impact resistance. little or no surface preparation. excellent mixing ratio tolerance. cures quickly at room temperature. excellent environmental resistance.

Referência 8L387883
Volume (ml)
Tempo de processamento 1200 - 1500
Processo de cura 2 componentes
Espaço máximo de ligação (mm) 9
Marca LOCTITE
Embalado por 1

Especificações

Volume (ml) 50
Tempo de processamento 1200 - 1500
Processo de cura 2 componentes
Espaço máximo de ligação (mm) 9
Marca LOCTITE

Descrição

Thixotropic. it fills up to 9mm. suitable for bonding various substrates with minimal surface preparation. excellent peel and impact resistance. little or no surface preparation. excellent mixing ratio tolerance. cures quickly at room temperature. excellent environmental resistance.

Números do artigo

Referência 8L387883
UBB 500645437343
UNSPSC 31201600
Artigo do fabricante nr 2064879
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.