text.skipToContent text.skipToNavigation

Loctite EA3421 Epóxi de 2 componentes Âmbar 50ml

Referência 90020.421.050
Volume (ml)
Cor Âmbar
Tempo de processamento 240 min
Temperatura máxima (°C) 120
Processo de cura 2 componentes

Especificações

Volume (ml) 50
Cor Âmbar
Tempo de processamento 240 min
Temperatura máxima (°C) 120
Processo de cura 2 componentes
Forma física Líquido
Temperatura de fusão (°C) -55°C to +120°C
Viscosidade (Pa-s) 37 Pa·s
Marca LOCTITE

Descrição

Adesivo estrutural, de propósito geral, o tempo de abertura longo

Números do artigo

Referência 90020.421.050
UBB 500619760449
UNSPSC 31201600
Artigo do fabricante nr 254066
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.