text.skipToContent text.skipToNavigation

Loctite 573 Selante de juntas Verde 250ml


Dados técnicos: tamanho do tubo máxima: 3''. Força Desmontagem: médio Faixa de temperatura de serviço -50 ° C - +150 ° C. Torque de quebra: 7 Nm ..

Referência 90005.573.250
Volume (ml)
Cor Outro
Cor Verde
Embalagem Tube
Com pincel Não
Embalado por 1

Especificações

Volume (ml) 250
Cor Outro
Cor Verde
Embalagem Tube
Com pincel Não
Forma física Líquido
Temperatura de fusão (°C) -55°C to +150°C
Viscosidade (Pa-s) 13,500 – 33,000 mPa·s
Vedação de flange Não
Endurecimento Não
Vedação roscada Não

Descrição

Dados técnicos: tamanho do tubo máxima: 3''. Força Desmontagem: médio Faixa de temperatura de serviço -50 ° C - +150 ° C. Torque de quebra: 7 Nm ..

Números do artigo

Referência 90005.573.250
EAN 5010266573410
UBB 950570005641
UNSPSC 31201700
Artigo do fabricante nr 142614
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.