Outros produtos
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
Adesivos
Outros produtos
1X850270
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
Cola Loctite 350 50ml
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
1X850270
Volume (ml)
Cor
Outro
Aplicação
Outro
Embalagem
Tube
Tempo de processamento
15 - 15
À prova de água
Não
Temperatura máxima (°C)
120
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Volume (ml)
50
Cor
Outro
Aplicação
Outro
Embalagem
Tube
Tempo de processamento
15 - 15
À prova de água
Não
Temperatura máxima (°C)
120
Processo de cura
UV
Transparente
Não
Com pincel
Não
À base de água
Não
Forma física
Líquido
Espaço máximo de ligação (mm)
4
Pronto a usar
Sim
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
1X850270
EAN
5010266350394
UBB
500650506636
UNSPSC
31201600
Artigo do fabricante nr
232761
Download da Folha de Segurança
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar