Vedações para roscas
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
Vedações para roscas
90016.000.105
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
Loctite Threadlocking 2701 Verde 2701
Adiconar catálogo
Já não está disponível
Previous
Next
Infelizmente... o produto que você está procurando não está mais disponível
Semelhante produtos:
Loctite Threadlocking 243 Blue 50ml
Referência:
90002.243.050
Preço por 
-
Ver todos produtos
Referência
90016.000.105
Volume (ml)
Cor
Verde
Cor
Verde
Aplicação
Outro
Embalagem
Tube
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Volume (ml)
5
Cor
Verde
Cor
Verde
Aplicação
Outro
Embalagem
Tube
Tempo de processamento
600 - 600
À prova de água
Não
Processo de cura
Outro
Transparente
Não
Com pincel
Não
À base de água
Não
Forma física
Líquido
Temperatura de fusão (°C)
-55°C to +150°C
Pronto a usar
Sim
Viscosidade (Pa-s)
500 – 900 mPa·s
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Technical data: Size of thread up to M20. Strength: high. Breakaway torque M10 bolds: 38 Nm. Service temperature range: -55 °C to +150 °C
Números do artigo
Referência
90016.000.105
EAN
5010266317816
UBB
205888523904
UNSPSC
85214003
Artigo do fabricante nr
232665
Download da Folha de Segurança
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar