Ferramentas para esmerilar & polir
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
Rebarbar & lixar
Ferramentas para esmerilar & polir
8N276800
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
Lixadeira triangular Metabo DSE 280 INTEC
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Special lamellar base plate Hexagonal wrench Plastic carry case
Descrição completa
Referência
8N276800
Tensão (V)
240
Frequência (Hz)
50 - 50
Consumo nominal de energia (W)
280
Peso da máquina (kg)
1.3
Frequência de vibração sem carga (1/min)
14000 - 22000
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Tensão (V)
240
Frequência (Hz)
50 - 50
Consumo nominal de energia (W)
280
Peso da máquina (kg)
1.3
Frequência de vibração sem carga (1/min)
14000 - 22000
Gabarito de canto da placa de base (mm)
93
Type
DSE 280 Intec
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Special lamellar base plate Hexagonal wrench Plastic carry case
Números do artigo
Referência
8N276800
EAN
4007430151360
UBB
500658544787
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
600317500