text.skipToContent text.skipToNavigation

Red Rooster dlaňová orbitálna brúska s pripojením na DE 125 mm podložka 1/4“ PT prívod vzduchu 5 mm zdvih 2,5 m/s²

Položka č. RRI-5125-5CVRED
Zdvih (mm) 5
Rýchlosť otáčania (1/min) 12000
Max. prevádzkový tlak (bar) 6.3
Priemer brúsneho kotúča (mm) 125
Prívod vzduchu na strane zariadenia Iné
Požadovaný objem vzduchu 294
Značka Red Rooster

technické údaje

Zdvih (mm) 5
Rýchlosť otáčania (1/min) 12000
Max. prevádzkový tlak (bar) 6.3
Priemer brúsneho kotúča (mm) 125
Prívod vzduchu na strane zariadenia Iné
Požadovaný objem vzduchu 294
Značka Red Rooster
Váha kusu (g) 760
HS kód 84671110

Čísla materiálu

Položka č. RRI-5125-5CVRED
EAN 8717981197101
UBB 500619073793
UNSPSC 27112708
Číslo materiálu výrobcu RRI-5125-5CV
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.