text.skipToContent text.skipToNavigation

Limpador Soudal T-REX 400ml


CARACTERÍSTICAS: Limpa e desengordura. Não deixa resíduos. Secagem rápida. Embalagem a usar em qualquer ângulo (360⁰). APLICAÇÕES: Indicado para a limpeza e desengorduramento de elementos mecânicos. Ideal para a preparação de superfícies antes de aplicar um selante ou adesivo. Elimina excessos de MS Polímeros, selantes PU ou silicones não curados, resíduos de alcatrão, graxa, cera, etc. Pode ser usado na grande maioria dos substratos (metal, plástico, PVC, etc.), sem deixar qualquer resíduo. Recomendado para utilização anterior e posterior da aplicação do T-REX não curado.

Referência 5W251865
Função Limpeza
Volume (ml) 400
Marca SOUDAL
Model T-REX
Embalado por 1

Especificações

Função Limpeza
Volume (ml) 400
Marca SOUDAL
Model T-REX

Descrição

CARACTERÍSTICAS: Limpa e desengordura. Não deixa resíduos. Secagem rápida. Embalagem a usar em qualquer ângulo (360⁰). APLICAÇÕES: Indicado para a limpeza e desengorduramento de elementos mecânicos. Ideal para a preparação de superfícies antes de aplicar um selante ou adesivo. Elimina excessos de MS Polímeros, selantes PU ou silicones não curados, resíduos de alcatrão, graxa, cera, etc. Pode ser usado na grande maioria dos substratos (metal, plástico, PVC, etc.), sem deixar qualquer resíduo. Recomendado para utilização anterior e posterior da aplicação do T-REX não curado.

Números do artigo

Referência 5W251865
EAN 5411183088160
UBB 500714618476
UNSPSC 47130000
Artigo do fabricante nr 129051
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.