text.skipToContent text.skipToNavigation

Lima Meio Redonda Bahco 210 1-210-10-3-0


Utilização. Para limagem de superfícies planas, côncavas e furos largos. Adequada para o trabalho de desbate.Forma. Bordas e superfícies afiladas em direcção à ponta. As medidas de 4" e 6" totalmente afiladas, as de 8" e maiores, semi-afiladas. Corte duplo.Tipo de corte: 1 = Bastardo, 2 = 1/2 murço, 3 = Murço Suitable for deburring work Shape: Edges and surfaces tapered towards the tip 4" and 6" fully pointed, 8" and longer semi-pointed Double cut Type of cut: 1 = Bastard, 2 = Second, 3 = Smooth

Artikelnummer S5314.003.250
Forma Faca
Comprimento total (mm) 250
Comprimento da lâmina (mm) 250
Largura da lâmina (mm) 25
Altura da lâmina (mm) 7
Verpackt pro 10
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Forma Faca
Comprimento total (mm) 250
Comprimento da lâmina (mm) 250
Largura da lâmina (mm) 25
Altura da lâmina (mm) 7
Forma do corte Corte curvo
Número de cortes 3
Marca Bahco
Peso por peça (g) 270
Type Half-Round File

Artikelnummern

Artikelnummer S5314.003.250
EAN 7311518020187
UBB 400135122119
UNSPSC 27111900
Hersteller Artikel Nr 1-210-10-3-0
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.