Flash lights
Todas as categorias
Adesivos, selantes e fitas
Automação & ligação
Brands
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
Luzes
LED
Flash lights
3X855808
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
Lâmpada compacta LED recarregável Rodac com estação de carregamento 30-300lm
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
3X855808
Largura
65
Com cabo de ligação e ficha
Não
Tipo de tensão
CA/CC
Com interrutor
Não
Com ficha CEE
Não
Recarregável
Sim
Comprimento
25
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Largura
65
Com cabo de ligação e ficha
Não
Tipo de tensão
CA/CC
Com interrutor
Não
Com ficha CEE
Não
Recarregável
Sim
Comprimento
25
Altura/profundidade (mm)
134
Tipo de lâmpada
LED não trocável
Grau de proteção (IP)
IP68
Com tampa de proteção
Não
Com fonte de luz
Sim
Adequado para o número de lâmpadas
4
Peso total (g)
370
Fluxo luminoso nominal de acordo com a norma IEC 62722-2-1 (lm)
300
Cor da luz
Outro
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
3X855808
EAN
8717659240887
UBB
500702628578
UNSPSC
25191700
Artigo do fabricante nr
RALA998