Saca rolamentos dois & três braços
Todas as categorias
Adesivos, selantes e fitas
Automação & ligação
Brands
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
Equipamento de tração & fixação
Engrenagens de tração
Saca rolamentos dois & três braços
G1313.100.001
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
Saca-polia 2 braços 11055N N-1 70 x 85mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
G1313.100.001
Desenho
Divisor de bloco
Força de tração máxima (N)
49.05
Número de ganchos
2
Alcance de fixação (mm)
85
Extensão de aperto (tração interna) (mm)
70 - 70
Marca
STAHLWILLE
Type
11055 N-1
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Desenho
Divisor de bloco
Força de tração máxima (N)
49.05
Número de ganchos
2
Alcance de fixação (mm)
85
Extensão de aperto (tração interna) (mm)
70 - 70
Marca
STAHLWILLE
Type
11055 N-1
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
G1313.100.001
EAN
4018754173099
UBB
500504914275
UNSPSC
27111712
Artigo do fabricante nr
71190011