text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave para tubos Knipex 90° vermelha revestida a pó 750 mm


Chave de tubos 90° padrão sueco. Mordentes em ângulo de 90°. Mordentes com dentes deslocados na direção oposta. Dentes adicionalmente endurecidos por indução. Cabo em forma de viga I. Porca de ajuste cativa. Revestimento a pó vermelho, mordentes polidos. Mordentes de aperto com dentes especialmente endurecidos, dureza aprox. 56 HRC. - Largura de aperto: 130mm- Capacidade para tubos (diâmetro): Ø 5 1/8in- Capacidades para tubos (diâmetro): Ø 130mm- Capacidades para porcas: 130mm- Diâmetro interno, polegadas: Ø 4 pol.

Numéro d'article K1083.010.960
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 750
Gama de fixação (mm) 130 - 130
Adequado para filtro de óleo Sim
Marca Knipex
Emballé par 1

Spécifications

Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 750
Gama de fixação (mm) 130 - 130
Adequado para filtro de óleo Sim
Marca Knipex
Peso por peça (g) 4940
Código pautal 8204120000
Type Pipe Wrench

La description

Chave de tubos 90° padrão sueco. Mordentes em ângulo de 90°. Mordentes com dentes deslocados na direção oposta. Dentes adicionalmente endurecidos por indução. Cabo em forma de viga I. Porca de ajuste cativa. Revestimento a pó vermelho, mordentes polidos. Mordentes de aperto com dentes especialmente endurecidos, dureza aprox. 56 HRC. - Largura de aperto: 130mm- Capacidade para tubos (diâmetro): Ø 5 1/8in- Capacidades para tubos (diâmetro): Ø 130mm- Capacidades para porcas: 130mm- Diâmetro interno, polegadas: Ø 4 pol.

Numéros d'articles

Numéro d'article K1083.010.960
EAN 4003773022336
UBB 240102238328
UNSPSC 27111708
N° Article du fabricant 83 10 040
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.