text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Chave em cruz 001117 5MM INT 9MM EXT L155

Especificações

Marca KNIPEX

Descrição

Chave de armário de distribuição fácil de transportar em forma de esferográfica com clip de fixação para uma conservação segura. Detecção sem contato de tensões alternadas com indicação óptica (LED vermelho) - gama de tensão 50 - 600 V- gama de frequência 50 - 60 Hz. Reconhecimento de campos magnéticos sem contato com indicação ótica (LED verde). Botão on. Desligamento automático para poupança de bateria. O aparelho desliga-se automaticamente após a não operação durante 2 minutos.. Indicação mediante LED claro: autoteste de ligação, controle de bateria e linha condutora de tensão próxima. Compartimento de pilhas com fecho rotativo para 2 pilhas de botão. Através de abrir/girar para fora do suporte de chave podem ser utilizados quatro diferentes perfis de chave. Para armários de distribuição, sistemas de fechamento para a alimentação de gás, água e eletricidade. Para os sistemas técnicos em edificios, como instalações de climatização e ventilação, válvulas de fechamento, painéis de distribuição da rede elétrica etc.. Alojamento Bit 1/4" universal para Bits comerciais (para imãs permanentes para fixação). Aceitação adicional de bits para bits de 1/4" num perfil para chaves. Com bit reversível: fenda Philips PH/ Fenda 7,0 x 1,2 mm. Corpo da ferramenta: em plástico, reforçado com fibra de vidro. Perfil de chave: fundição de injeção de zinco.

Números do artigo

Referência K1004.090.155
EAN 4003773068396
UBB 500504519009
UNSPSC 46171509
Artigo do fabricante nr 00 11 17
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.