Terminal de cabo
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
Conectores & terminais
Terminais
Terminal de cabo
3X896119
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
Mangas de extremidade Knipex 97 99 355
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
3X896119
Cor
Cinza
Comprimento da manga (mm)
12
Isolado
Sim
Sem halogéneos
Não
Proteção da superfície
Aço estanhado
Tipo de construção
Standard
Secção transversal nominal (mm²)
4
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Produtos relacionados
Especificações
Cor
Cinza
Comprimento da manga (mm)
12
Isolado
Sim
Sem halogéneos
Não
Proteção da superfície
Aço estanhado
Tipo de construção
Standard
Secção transversal nominal (mm²)
4
Para cabos resistentes a curto-circuitos
Não
Embalagem em bobina/rolo
Não
Material
Cobre
Com bandeira de identificação
Não
Material de isolamento
Polipropileno (PP)
Tamanho AWG
12
Marca
Knipex
Código pautal
Ver
Type
Wire End Ferrule
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
3X896119
EAN
4003773076568
UBB
500641814107
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
97 99 355