text.skipToContent text.skipToNavigation

Cortador diagonal de alto desempenho Knipex TwinForce 3-5,5mm 21 x 54mm Mordente 180mm


KNIPEX TwinForce® O cortador diagonal superior de alto curso com articulação dupla patenteada. Transmissão de força ideal graças ao design de articulação dupla. Corta de forma fiável todos os tipos de arame, incluindo fita de aço. Para cortes grosseiros ou muito finos. Baixo impacto de corte: suave para as mãos. A tensão sobre os músculos e os tendões é

Referência 9R888862
Isolado Não
Forma Alicate de corte diagonal potente
Proteção da superfície Outro
Comprimento 180
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 1

Especificações

Isolado Não
Forma Alicate de corte diagonal potente
Proteção da superfície Outro
Comprimento 180
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com função de decapagem Não
Testado para ESD Não
Cobertura do punho Outro
Testado por VDE Não

Descrição

KNIPEX TwinForce® O cortador diagonal superior de alto curso com articulação dupla patenteada. Transmissão de força ideal graças ao design de articulação dupla. Corta de forma fiável todos os tipos de arame, incluindo fita de aço. Para cortes grosseiros ou muito finos. Baixo impacto de corte: suave para as mãos. A tensão sobre os músculos e os tendões é aliviada. Para um corte confortável, um corte repetitivo ou trabalhos de corte extremamente duros. Elevado grau de estabilidade e folga zero graças aos eixos forjados fresados com precisão. Arestas de corte adicionalmente endurecidas por indução, dureza da aresta de corte aprox. 64 HRC. com mola de abertura para simplificar a reaplicação e para cortes repetitivos. - Capacidade de corte de fio macio (diâmetro): Ø 5,5mm- Capacidade de corte de fio médio duro (diâmetro): Ø 4,6mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3,2mm- Capacidade de corte de fio de piano (diâmetro): Ø 3,0mm

Números do artigo

Referência 9R888862
EAN 4003773077657
UBB 500513374966
UNSPSC 23151901
Artigo do fabricante nr 73 72 180 F
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.