Pinças universais com cabos isolados para trabalhos em instalações eléctricas: segurança até 1000 V. Para uma vasta gama de exigências e aplicações na indústria eletrónica. Antimagnética para evitar danos electromagnéticos. Aço inoxidável de alta qualidade: extremamente resistente e com muito boa resistência à corrosão contra uma variedade de ambientes atmosféricos e muitos materiais corrosivos. Também disponível em conjunto (92 00 04). - Acabamento: reto- Largura das pontas (A): 1,3mm- Largura das pontas (B): 3 mm- Versão da ponta da pinça: sem corte- Resistente à corrosão: sim - Resistência a ácidos: muito boa- Testada para ESD: não - Testada para VDE: não - Sectores: Indústria eletrónica- Magnético: não magnetizável (80%)- Comportamento: isolado