text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Electricians Gloves Size 10 1000V


Luvas para electricistas Para proteção adicional quando se trabalha sob tensão ou próximo de peças sob tensão. Nota sobre a data de validade: ver etiqueta no produto. - Classe: 410mm- Tamanho: 10- Classe: 0

Article number K1365.001.775
Length (mm) 410
Nominal voltage AC (V) 1000
Arc fault tested No
Glove size 10
Protection against mechanical risk No
Packed per 1

Specifications

Length (mm) 410
Nominal voltage AC (V) 1000
Arc fault tested No
Glove size 10
Protection against mechanical risk No
Outside colour Red
Cuff type Straight cuff
Inner lining No
According to IEC 60903 Yes
According to EN 60903 Yes
Type of edge Other
Electrical class according to EN 60903 0
Brand Knipex
Weight per piece (g) 280
Commodity code 42032910
Type Electricians Gloves

Description

Luvas para electricistas Para proteção adicional quando se trabalha sob tensão ou próximo de peças sob tensão. Nota sobre a data de validade: ver etiqueta no produto. - Classe: 410mm- Tamanho: 10- Classe: 0

Article numbers

Article number K1365.001.775
EAN 4003773021292
UBB 240185160548
UNSPSC 46181504
Manufacturer article nr  98 65 41
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.