text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP LUVAS 9865/40


Luvas de eletricista Para proteção adicional quando se trabalha com corrente ou perto de peças sob tensão. Nota sobre o prazo de validade: ver etiqueta no produto. - Classe: 410mm- Tamanho: 9- Classe: 0

Artikelnummer K1365.001.770
Comprimento (mm) 410
Tensão nominal AC (V) 1000
Testado contra falhas de arco Não
Tamanho da luva 9
Proteção contra riscos mecânicos Não
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Comprimento (mm) 410
Tensão nominal AC (V) 1000
Testado contra falhas de arco Não
Tamanho da luva 9
Proteção contra riscos mecânicos Não
Cor exterior Red
Tipo de braçadeira Punho reto
Revestimento interior Não
De acordo com a norma IEC 60903 Sim
De acordo com a norma EN 60903 Sim
Tipo de borda Outro
Classe eléctrica de acordo com a norma EN 60903 0
Marca Knipex
Peso por peça (g) 270
Código pautal 42032910
Type Electricians Gloves

Beschreibung

Luvas de eletricista Para proteção adicional quando se trabalha com corrente ou perto de peças sob tensão. Nota sobre o prazo de validade: ver etiqueta no produto. - Classe: 410mm- Tamanho: 9- Classe: 0

Artikelnummern

Artikelnummer K1365.001.770
EAN 4003773021285
UBB 240185158179
UNSPSC 46181504
Hersteller Artikel Nr 98 65 40
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.