text.skipToContent text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência. Consulte aqui os horários de funcionamento.

KNIP DIAGONAL CUTTING NIPPERS 185 MM


Referência 3P075611
Isolado Não
Forma Alicate de corte diagonal potente
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 125
Proteção de isolamento 1000 V Não
Largura da cabeça (mm) 11
Com função de decapagem Não
Embalado por 1

Especificações

Isolado Não
Forma Alicate de corte diagonal potente
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 125
Proteção de isolamento 1000 V Não
Largura da cabeça (mm) 11
Com função de decapagem Não
Testado para ESD Não
Cobertura do punho Outro
Altura da cabeça (mm) 6.5
Testado por VDE Não
Marca Knipex
Código pautal
Type Electronics Diagonal Cutter

Números do artigo

Referência 3P075611
EAN 4003773065135
UBB 500513353754
UNSPSC 23151901
Artigo do fabricante nr 79 52 125
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.