text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP DIAGONAL CUTTING NIPPERS 185 MM


Alicate de precisão para eletrónica Alicate de precisão para trabalhos de corte muito finos, por exemplo, em eletrónica e mecânica fina. Arestas de corte afiadas e rectificadas com precisão, com chanfros muito pequenos para cortes exactos em componentes electrónicos delicados, também disponível sem chanfro para cortes rentes. Arestas de corte adicionalmente endurecidas por indução, dureza da aresta de corte aprox. 62 HRC. Cerca de 20% mais leve do que os alicates convencionais para eletrónica. Articulação aparafusada com superfícies de articulação cuidadosamente fabricadas para um movimento uniforme e de baixo atrito em toda a área de abertura. Mola dupla de funcionamento suave para uma abertura suave e uniforme. Cabos multi-componentes ergonomicamente optimizados. Mini-cabeça. - Capacidade de corte de fio duro médio (diâmetro): Ø 0,8mm- Capacidade de corte de fio macio (diâmetro): Ø 0,1 - 1,3mm- Comprimento do mordente (B): 6,5mm- Espessura da mandíbula (junta) (D): 6,5mm- Largura da cabeça (A): 9mm

Referência 2W106538
Isolado Não
Forma Alicate de corte diagonal potente
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 120
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 1

Especificações

Isolado Não
Forma Alicate de corte diagonal potente
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 120
Proteção de isolamento 1000 V Não
Largura da cabeça (mm) 9
Com função de decapagem Não
Testado para ESD Não
Cobertura do punho Outro
Altura da cabeça (mm) 6.5
Testado por VDE Não
Marca Knipex
Código pautal
Type Electronics Diagonal Cutter

Descrição

Alicate de precisão para eletrónica Alicate de precisão para trabalhos de corte muito finos, por exemplo, em eletrónica e mecânica fina. Arestas de corte afiadas e rectificadas com precisão, com chanfros muito pequenos para cortes exactos em componentes electrónicos delicados, também disponível sem chanfro para cortes rentes. Arestas de corte adicionalmente endurecidas por indução, dureza da aresta de corte aprox. 62 HRC. Cerca de 20% mais leve do que os alicates convencionais para eletrónica. Articulação aparafusada com superfícies de articulação cuidadosamente fabricadas para um movimento uniforme e de baixo atrito em toda a área de abertura. Mola dupla de funcionamento suave para uma abertura suave e uniforme. Cabos multi-componentes ergonomicamente optimizados. Mini-cabeça. - Capacidade de corte de fio duro médio (diâmetro): Ø 0,8mm- Capacidade de corte de fio macio (diâmetro): Ø 0,1 - 1,3mm- Comprimento do mordente (B): 6,5mm- Espessura da mandíbula (junta) (D): 6,5mm- Largura da cabeça (A): 9mm

Números do artigo

Referência 2W106538
EAN 4003773061427
UBB 500513353424
UNSPSC 23151901
Artigo do fabricante nr 79 22 120
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.