text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP CORTA CAB. 9410-185MM


Corta-tubos para o corte limpo de tubos de plástico de paredes finas (por exemplo, tubos de plástico para condutas) com Ø 6,0 - 35,0 mm. Baixa necessidade de força devido à geometria especial da lâmina e transmissão óptima. A lâmina é substituível e pode ser recolhida a partir de qualquer posição. Fadiga mínima do operador devido ao design ergonómico do

Referência K1150.000.185
Comprimento (mm) 185
Diâmetro do tubo (mm) 6 - 35
Adequado para aço inoxidável Não
Adequado para alumínio Sim
Adequado para plástico Sim
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (mm) 185
Diâmetro do tubo (mm) 6 - 35
Adequado para aço inoxidável Não
Adequado para alumínio Sim
Adequado para plástico Sim
Adequado para cobre Não
Adequado para aço Não
Adequado para tubos de ferro fundido Não
Adequado para tubos compostos de várias camadas Não
Com ajuste rápido Não
Número de discos de corte 0
Telescópico Não
Marca Knipex
Type Pipe Cutter

Descrição

Corta-tubos para o corte limpo de tubos de plástico de paredes finas (por exemplo, tubos de plástico para condutas) com Ø 6,0 - 35,0 mm. Baixa necessidade de força devido à geometria especial da lâmina e transmissão óptima. A lâmina é substituível e pode ser recolhida a partir de qualquer posição. Fadiga mínima do operador devido ao design ergonómico do punho e ao avanço incremental da lâmina com catraca. Não é adequado para cortar cabos. - Corpo: corpo em alumínio fundido sob pressão. lacado a vermelho- Capacidade (diâmetro): Ø 6 - 35mm- Comprimento do gume de corte mm: Ø 35mm

Números do artigo

Referência K1150.000.185
EAN 4003773047025
UBB 240106094859
UNSPSC 23241610
Artigo do fabricante nr 94 10 185
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.