text.skipToContent text.skipToNavigation

Cortador de parafusos compacto Knipex CoBolt com cabo e bloqueio em embalagem blister Capacidade de 6 mm 200 mm


KNIPEX CoBolt® Com arestas de corte de precisão para arame macio, duro e corda de piano. Corta parafusos, pregos, rebites, etc. até Ø 5,2 mm. A conceção eficiente da articulação garante um desempenho de corte excecional com pouco esforço. Arestas de corte adicionalmente endurecidas por indução, dureza da aresta de corte aprox. 64 HRC. Alicate com ponto

Referência 5H778921
Comprimento total (mm) 200
Adequado para o diâmetro máximo dos parafusos (mm) 5.2
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 200
Adequado para o diâmetro máximo dos parafusos (mm) 5.2

Descrição

KNIPEX CoBolt® Com arestas de corte de precisão para arame macio, duro e corda de piano. Corta parafusos, pregos, rebites, etc. até Ø 5,2 mm. A conceção eficiente da articulação garante um desempenho de corte excecional com pouco esforço. Arestas de corte adicionalmente endurecidas por indução, dureza da aresta de corte aprox. 64 HRC. Alicate com ponto de fixação de cabo para montagem de um sistema de proteção contra quedas. Cabeça angular de 20° com barra de junção de um lado e gume diagonal para um corte quase nivelado, com espaço para agarrar. cartão de auto-atendimento/blister. - Capacidade de corte de arame macio (diâmetro): Ø 6mm- Capacidades de corte de fio médio duro (diâmetro): Ø 5,2mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 4,0mm- Capacidade de corte de fio de piano (diâmetro): Ø 3,6mm- Sistema de proteção contra quedas: sim

Números do artigo

Referência 5H778921
EAN 4003773080480
UBB 500641765762
UNSPSC 44121618
Artigo do fabricante nr 71 22 200 T BK
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.