text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicate para bomba de água Knipex Alligator® com revestimento de plástico antiderrapante preto atramentizado 250 mm (cartão de auto-atendimento/blister)


KNIPEX Alligator® bom acesso à peça de trabalho devido ao tamanho estreito da cabeça e da área de união. mais rendimento e conforto em comparação com os alicates de bomba de água convencionais do mesmo comprimento: 9 posições de ajuste para uma capacidade de preensão 30 % superior. Bloqueio automático em tubos e porcas: não escorrega na peça de trabalho

Referência K1088.100.251
Proteção da superfície Outro
Comprimento 250
Abertura máxima das bochechas (mm) 46
Número de regulações 9
Cobertura do punho Revestido em plástico
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Outro
Comprimento 250
Abertura máxima das bochechas (mm) 46
Número de regulações 9
Cobertura do punho Revestido em plástico
Testado por VDE Não

Descrição

KNIPEX Alligator® bom acesso à peça de trabalho devido ao tamanho estreito da cabeça e da área de união. mais rendimento e conforto em comparação com os alicates de bomba de água convencionais do mesmo comprimento: 9 posições de ajuste para uma capacidade de preensão 30 % superior. Bloqueio automático em tubos e porcas: não escorrega na peça de trabalho e requer pouca força manual. Superfícies de preensão com dentes especiais endurecidos, dureza dos dentes aprox. 61 HRC: elevada resistência ao desgaste e preensão estável. Design de articulação em caixa para elevada estabilidade devido à guia dupla. Construção robusta, insensível à sujidade, particularmente adequada para trabalhos no exterior. A proteção contra entalamento impede que os dedos do operador sejam entalados. Cartão de auto-atendimento/blister. - Posições de regulação: 9- Capacidade para tubos, polegadas (diâmetro): Ø 2 in- Capacidades para porcas: 46mm- Capacidades para tubos (diâmetro): Ø 50mm

Números do artigo

Referência K1088.100.251
EAN 4003773012047
UBB 500500397962
UNSPSC 27112101
Artigo do fabricante nr 88 01 250 SB
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.