text.skipToContent text.skipToNavigation

Conjunto de alicates para eletrónica de precisão Knipex ESD em estojo de poliéster com fecho de correr 6 peças


Estojo para alicates de eletrónica Dimensões, fechado (L x A x P): 215 x 160 x 50 mm. 6 peças, contém 6 alicates de precisão ESD para eletrónica, versão de descarga eléctrica. Estojo em tecido de poliéster resistente, os alicates são presos por um elástico, com fecho de correr. Conteúdo: 1 x 34 12 130 ESD KNIPEX alicate de precisão para eletrónica ESD (

Referência 4B311001
Embalagem Caso
Número total de ferramentas 6
Embalado por 1

Especificações

Embalagem Caso
Número total de ferramentas 6

Descrição

Estojo para alicates de eletrónica Dimensões, fechado (L x A x P): 215 x 160 x 50 mm. 6 peças, contém 6 alicates de precisão ESD para eletrónica, versão de descarga eléctrica. Estojo em tecido de poliéster resistente, os alicates são presos por um elástico, com fecho de correr. Conteúdo: 1 x 34 12 130 ESD KNIPEX alicate de precisão para eletrónica ESD (130 mm), 1 x 34 22 130 ESD KNIPEX alicate de precisão para eletrónica ESD (130 mm), 1 x 34 32 130 ESD KNIPEX alicate de precisão para eletrónica ESD (130 mm), 1 x 79 02 120 ESD KNIPEX Cortador lateral de precisão para eletrónica ESD (130 mm), 1 x 79 02 125 ESD KNIPEX Cortador lateral de precisão para eletrónica ESD (130 mm), 1 x 79 42 125 ESD KNIPEX Cortador lateral de precisão para eletrónica ESD (125 mm),

Números do artigo

Referência 4B311001
EAN 4003773063230
UBB 500513344936
UNSPSC 27112137
Artigo do fabricante nr 00 20 16 P ESD
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.