text.skipToContent text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência. Consulte aqui os horários de funcionamento.

KNIP CABLE SHEARS 180 MM


Referência 5S818803
Adequado para o diâmetro máx. do cabo (mm) 15
Isolado Sim
Secção transversal máxima do cabo (mm²) 50
Adequado para tranças de fio de aço Não
Comprimento total (mm) 165
Construção/funcionamento Mecânico de uma mão
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Embalado por 1

Especificações

Adequado para o diâmetro máx. do cabo (mm) 15
Isolado Sim
Secção transversal máxima do cabo (mm²) 50
Adequado para tranças de fio de aço Não
Comprimento total (mm) 165
Construção/funcionamento Mecânico de uma mão
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Adequado para condutores entrançados Sim
Design do punho Outro
Com função de decapagem Sim
Testado por VDE Sim
Marca Knipex
Código pautal
Type Cable Shear with Opening Spring

Números do artigo

Referência 5S818803
EAN 4003773069980
UBB 500513344100
UNSPSC 27111510
Artigo do fabricante nr 95 26 165
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.