text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ALICATE TURQUÊS 9900-300MM


Cortador de betão adequado para torcer e cortar arame de ligação. Rápido, fiável e económico. Arestas de corte adicionalmente endurecidas, dureza da aresta de corte aprox. 61 HRC. - Capacidade de corte de fio de dureza média (diâmetro): Ø 3,1mm- Fio de dureza média (diâmetro): Ø 1,8mm- Comprimento do fio de corte mm: 25,0mm

Referência K1099.000.300
Proteção da superfície Outro
Comprimento (mm) 300
Marca Knipex
Peso por peça (g) 480
Código pautal
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Outro
Comprimento (mm) 300
Marca Knipex
Peso por peça (g) 480
Código pautal
Type Concreters Nipper

Descrição

Cortador de betão adequado para torcer e cortar arame de ligação. Rápido, fiável e económico. Arestas de corte adicionalmente endurecidas, dureza da aresta de corte aprox. 61 HRC. - Capacidade de corte de fio de dureza média (diâmetro): Ø 3,1mm- Fio de dureza média (diâmetro): Ø 1,8mm- Comprimento do fio de corte mm: 25,0mm

Números do artigo

Referência K1099.000.300
EAN 4003773014409
UBB 419104280559
UNSPSC 27112112
Artigo do fabricante nr 99 00 300
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.