text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ALICATE PONT30 3021-140MM


Alicate de bico comprido para trabalhos pesados e resistentes ao desgaste. Adequado para agarrar em locais de fácil acesso. Mordentes longos e semi-redondos. - Espessura do mordente (articulação) (T1): 8,0mm- Largura das pontas (W4): 2,5mm- Espessura das pontas (T2): 2,0mm- Comprimento da mandíbula (L3): 42,0mm- Largura da cabeça (W3): 15.0mm

Referência K1030.120.140
Isolado Sim
Comprimento total (mm) 140
Comprimento (mm) 140
Material Aço
Cobertura do punho Revestido em plástico
Embalado por 1

Especificações

Isolado Sim
Comprimento total (mm) 140
Comprimento (mm) 140
Material Aço
Cobertura do punho Revestido em plástico
Superfície de agarrar Dentado
Forjado Sim
Marca Knipex
Peso por peça (g) 100
Código pautal 8203200000
Type Long Half-Round Nose Pliers

Descrição

Alicate de bico comprido para trabalhos pesados e resistentes ao desgaste. Adequado para agarrar em locais de fácil acesso. Mordentes longos e semi-redondos. - Espessura do mordente (articulação) (T1): 8,0mm- Largura das pontas (W4): 2,5mm- Espessura das pontas (T2): 2,0mm- Comprimento da mandíbula (L3): 42,0mm- Largura da cabeça (W3): 15.0mm

Números do artigo

Referência K1030.120.140
EAN 4003773042433
UBB 419100383670
UNSPSC 27112134
Artigo do fabricante nr 30 21 140
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.