text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ALICATE PONT30 3011-140MM


O alicate de bico longo é resistente ao desgaste. Adequado para agarrar em locais de fácil acesso. Mordentes longos e trapezoidais. Superfícies de agarrar serrilhadas. - Espessura do mordente (articulação) (T1): 8.0mm- Largura das pontas (W4): 2,5mm- Espessura das pontas (T2): 4.0mm- Comprimento da mandíbula (L3): 42,0mm- Largura da cabeça (W3): 15.0mm

Article number K1030.110.140
Isolado Sim
Comprimento total (mm) 140
Comprimento (mm) 140
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Forma de compressão Compressão trapezoidal
Packed per 1

Specifications

Isolado Sim
Comprimento total (mm) 140
Comprimento (mm) 140
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Forma de compressão Compressão trapezoidal
Material Aço
Design do punho 2 componentes
Cobertura do punho Revestido em plástico
Forjado Sim
Testado por VDE Sim
Marca Knipex
Peso por peça (g) 80
Código pautal 8203200000
Type Long Nose Pliers

Description

O alicate de bico longo é resistente ao desgaste. Adequado para agarrar em locais de fácil acesso. Mordentes longos e trapezoidais. Superfícies de agarrar serrilhadas. - Espessura do mordente (articulação) (T1): 8.0mm- Largura das pontas (W4): 2,5mm- Espessura das pontas (T2): 4.0mm- Comprimento da mandíbula (L3): 42,0mm- Largura da cabeça (W3): 15.0mm

Article numbers

Article number K1030.110.140
EAN 4003773033936
UBB 419100130147
UNSPSC 27112134
Manufacturer article nr  30 11 140
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.