text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicate de bico redondo Knipex com coberturas multi-componentes cromado 140 mm


Alicate de bico redondo, maxilas curtas, finamente polido. Adequado para dobrar e agarrar peças de trabalho redondas. Ideal para dobrar laços de arame. - Espessura da mandíbula (junta) (T1): 9,5mm- Espessura das pontas (T2): 2,5mm- Comprimento da mandíbula (L3): 28,0mm- Largura da cabeça (W3): 16,5mm

Referência K1022.500.140
Isolado Sim
Proteção da superfície Cromado
Comprimento 140
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Material Aço
Embalado por 1

Especificações

Isolado Sim
Proteção da superfície Cromado
Comprimento 140
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Material Aço
Design do punho 2 componentes
Cobertura do punho Revestido em plástico
Testado por VDE Sim

Descrição

Alicate de bico redondo, maxilas curtas, finamente polido. Adequado para dobrar e agarrar peças de trabalho redondas. Ideal para dobrar laços de arame. - Espessura da mandíbula (junta) (T1): 9,5mm- Espessura das pontas (T2): 2,5mm- Comprimento da mandíbula (L3): 28,0mm- Largura da cabeça (W3): 16,5mm

Números do artigo

Referência K1022.500.140
EAN 4003773042891
UBB 419100041799
UNSPSC 27112125
Artigo do fabricante nr 22 05 140
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.