text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ALICATE PONT RE 2201-160MM


Alicate de bico redondo, maxilas curtas, finamente polido. Adequado para dobrar e agarrar peças de trabalho redondas. Ideal para dobrar laços de arame. - Espessura da mandíbula (articulação) (T1): 9,5mm- Espessura das pontas (T2): 3,0mm- Comprimento da mandíbula (L3): 30,0mm- Largura da cabeça (W3): 18mm

Article number K1022.100.160
Isolado Sim
Proteção da superfície Outro
Comprimento (mm) 160
Material Aço
Comprimento do mordente (mm) 30
Packed per 1

Specifications

Isolado Sim
Proteção da superfície Outro
Comprimento (mm) 160
Material Aço
Comprimento do mordente (mm) 30
Design do punho 1 componente
Cobertura do punho Revestido em plástico
Testado por VDE Não
Marca Knipex
Peso por peça (g) 130
Código pautal 8203200000
Type Round Nose Pliers

Description

Alicate de bico redondo, maxilas curtas, finamente polido. Adequado para dobrar e agarrar peças de trabalho redondas. Ideal para dobrar laços de arame. - Espessura da mandíbula (articulação) (T1): 9,5mm- Espessura das pontas (T2): 3,0mm- Comprimento da mandíbula (L3): 30,0mm- Largura da cabeça (W3): 18mm

Article numbers

Article number K1022.100.160
EAN 4003773033905
UBB 419100040395
UNSPSC 27112125
Manufacturer article nr  22 01 160
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.