text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ALICATE FREIOS 4911A2180MM


Alicate de precisão para anéis de fixação de alta resistência em funcionamento contínuo: vida útil até 10 vezes superior em comparação com pontas torneadas. Com pontas inseridas para um trabalho fiável. com proteção contra sobreexpansão. Grandes superfícies de contacto nas pontas: sem distorção dos anéis de retenção, fácil montagem. Articulação aparafusada: funcionamento preciso e sem folga do alicate. Mola de abertura interna, protegida e cativa. Revestimento de plástico antiderrapante nos cabos. A cabeça fina permite a utilização em espaços reduzidos. DIN 5254 A, mordentes rectos. - Tamanho do veio: Ø 19 - 60mm- Pontas (diâmetro): 1,8 mm

Referência K1049.110.002
Desenho Direto
Isolado Sim
Comprimento (mm) 180
Gama de fixação (mm) 19 - 60
Adequado para anéis de bloqueio exteriores Sim
Embalado por 1

Especificações

Desenho Direto
Isolado Sim
Comprimento (mm) 180
Gama de fixação (mm) 19 - 60
Adequado para anéis de bloqueio exteriores Sim
Pontas intercambiáveis Sim
Marca Knipex
Peso por peça (g) 175
Código pautal
Type Precision External Circlip Pliers for Shaft

Descrição

Alicate de precisão para anéis de fixação de alta resistência em funcionamento contínuo: vida útil até 10 vezes superior em comparação com pontas torneadas. Com pontas inseridas para um trabalho fiável. com proteção contra sobreexpansão. Grandes superfícies de contacto nas pontas: sem distorção dos anéis de retenção, fácil montagem. Articulação aparafusada: funcionamento preciso e sem folga do alicate. Mola de abertura interna, protegida e cativa. Revestimento de plástico antiderrapante nos cabos. A cabeça fina permite a utilização em espaços reduzidos. DIN 5254 A, mordentes rectos. - Tamanho do veio: Ø 19 - 60mm- Pontas (diâmetro): 1,8 mm

Números do artigo

Referência K1049.110.002
EAN 4003773048732
UBB 500501357841
UNSPSC 27112140
Artigo do fabricante nr 49 11 A2
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.