text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ALICATE FRE.60 4821J41305MM


Alicate de precisão para anéis de fixação em funcionamento contínuo: vida útil até 10 vezes mais longa em comparação com pontas torneadas. Com pontas inseridas para um trabalho fiável. Grandes superfícies de contacto nas pontas: sem distorção dos anéis de retenção, fácil montagem. Articulação aparafusada: funcionamento preciso e sem folga do alicate. Re

Referência K1060.210.041
Modelo Em ângulo reto
Isolado Sim
Comprimento (mm) 305
Gama de fixação (mm) 85 - 140
Adequado para anéis de bloqueio exteriores Não
Embalado por 1

Especificações

Modelo Em ângulo reto
Isolado Sim
Comprimento (mm) 305
Gama de fixação (mm) 85 - 140
Adequado para anéis de bloqueio exteriores Não
Pontas intercambiáveis Sim

Descrição

Alicate de precisão para anéis de fixação em funcionamento contínuo: vida útil até 10 vezes mais longa em comparação com pontas torneadas. Com pontas inseridas para um trabalho fiável. Grandes superfícies de contacto nas pontas: sem distorção dos anéis de retenção, fácil montagem. Articulação aparafusada: funcionamento preciso e sem folga do alicate. Revestimento de plástico antiderrapante nos cabos. DIN 5256 D, mordentes com ângulo de 90°. - Tamanho do furo: Ø 85 - 140mm- Pontas (diâmetro): Ø 3,2 mm

Números do artigo

Referência K1060.210.041
EAN 4003773048664
UBB 500501357502
UNSPSC 27112140
Artigo do fabricante nr 48 21 J41
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.